GD-DH 0.625-15D-I1-07 Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4847015
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4847015
EAN / GTIN 7291075355291
Număr producător 4847015
L-Număr L24020 330

Descriere

Descriere:

Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Echivalent zecimal: 0.625″
  • Lungime funcţională (LF): 10.95″
  • Lungimea ansamblului: 15xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 07
  • Lungime totală (OAL): 13.239″
  • Lungimea cozii (LS): 2.21″
  • Lungime utilă (LU): 9.528″

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate