DDD-E3 18.41-20.00 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 caneluri și muchii de tăiere brazate

Cod articol: 3350001
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3350001
EAN / GTIN 7291075227147
Număr producător 3350001
L-Număr L24020 560

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 caneluri și muchii de tăiere brazate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I0
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 18.41 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate