DDD-E3 18.41-20.00 NOM 0 Deep Double Tube Drills with External 4 Start Thread Connection and Brazed Tips (18.4-65 dia.)

Artikelnummer: 3350001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350001
EAN/GTIN 7291075227147
Nummer fabrikant 3350001
L-nummer L24020 560

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I0
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 18,41 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles