DCN 220-033-25.4A-1.5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3202610
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202610
EAN / GTIN 7291075292145
Număr producător 3202610
L-Număr L24040 655

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un ax plat, adâncime de găurire 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.26″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.866″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.902″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.866″
  • Echivalent zecimal: 0.866″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Lungime funcţională (LF): 2.513″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22.0
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 220
  • Lungime totală (OAL): 4.87″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.157″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.67″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.2″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.46″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate