DCN 180-090-25.4A-5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3201737
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201737
EAN / GTIN 7291075292787
Număr producător 3201737
L-Număr L24040 345

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.26″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.709″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.744″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.709″
  • Echivalent zecimal: 0.709″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Lungime funcţională (LF): 4.541″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 18.0
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 180
  • Lungime totală (OAL): 6.87″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.129″
  • Lungime exterioară (LPR): 4.67″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.2″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 3.67″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate