DCN 135-020-15.87A-1.5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3203353
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203353
EAN / GTIN 7291075292336
Număr producător 3203353
L-Număr L24040 1252

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.531″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.547″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.531″
  • Echivalent zecimal: 0.531″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 1.393″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 135
  • Lungime totală (OAL): 3.38″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.097″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.49″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 0.9″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate