DCN 125-100-15.87A-8D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3203211
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203211
EAN / GTIN 7291075293487
Număr producător 3203211
L-Număr L24040 1021

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.492″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.508″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.492″
  • Echivalent zecimal: 0.492″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 4.521″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 125
  • Lungime totală (OAL): 6-1/2″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.089″
  • Lungime exterioară (LPR): 4.61″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 4.03″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate