D3N 125-100-16A-8D H13 Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3391759
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3391759
EAN / GTIN 7291075460575
Număr producător 3391759
L-Număr L24040 877

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 12.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 125-IQ
  • Lungime totală (OAL): 173.7 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.71 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 125.67 mm
  • Lungime utilă (LU): 102.71 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate