{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 | 59 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164340 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197093691 | |
Număr producător | 164340 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică, neacoperită, ⌀ nominal DC: 6,4mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
99,40 €
72,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
49,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
125,50 €
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
81,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 59 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Lungimea totală L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 151 mm |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 212 B | Normă de fabricaţie | DIN 311 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | DIN 6535 HA cu h6 | Con Morse |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |