RM-BN6-0.6250-H7LB IC908 Capuri interschimbabile cu canelură stângă din carbură cu schimbare rapidă pentru alezaje de mare viteză pentru alezaje de mare viteză în găuri trecute

Cod articol: 5140149
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5140149
EAN / GTIN 7291075199963
Număr producător 5140149
L-Număr L24220 157

Descriere

Descriere:

Capuri interschimbabile cu canelură stângă din carbură cu schimbare rapidă pentru alezaje de mare viteză pentru alezaje de mare viteză în găuri trecute

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 0.374″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 20 Grade
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN6