{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim Dmin | 62 | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Găurire transversală; Găurire oblică; Scurgere oblică | |
Răcire interioară | da | |
⌀ arborelui | 62 mm - 103 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 | |
Cerc de rotire ⌀ D2 prelucrare spre înainte | 55 mm | |
Ajustare fină în ⌀ | 0,6 mm | |
Turaţie maximă | 18.500 min-1 | |
Suport de plăcuţe | 238374 62-82 | |
Adaptor de comutare | 238372 62; 82 | |
Tip produs | Sculă de alezat |
Cod articol | 238370 62 | |
EAN / GTIN | 4047109081574 | |
Număr producător | M03 20140 |