WNMG 06T308-VL IC908 Plăcuţe trigonală cu două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor foarte rezistente la căldură și a supapelor din oțel inoxidabil. Aliaje și supape din oțel inoxidabil

Cod articol: 5592402
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5592402
EAN / GTIN 7291075172409
Număr producător 5592402
L-Număr L23950 1617

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor foarte rezistente la căldură și a supapelor din oțel inoxidabil. Aliaje și supape din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: VL
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev