WNMG 060408-M3M IC6025 Plăcuţe trigonală cu două fețe pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Cod articol: 5510200
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510200
EAN / GTIN 7291075305999
Număr producător 5510200
L-Număr L23950 222

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev