VNMG 160404 IC8150

Cod articol: 251790 IC8150
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie IC8150
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii F3P
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,24 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 180 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Denumirea producătorului VNMG 160404-F3P IC8150
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251790 IC8150
EAN / GTIN 7291075326086
Număr producător 5560582

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.