DNMG 110404-FFC IC520N Plăcuţe de cermet cu două fețe, rombică de 55° pentru prefinisare și finisare la strunjire

Cod articol: 5521560
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5521560
EAN / GTIN 7291075374407
Număr producător 5521560
L-Număr L23950 1054

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de cermet cu două fețe, rombică de 55° pentru prefinisare și finisare la strunjire

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.63 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.81 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev