CNMS 120408-12 IC20 Plăcuţe rombice de 80°, negativă, pe o singură față, pentru prelucrarea materialelor moi și neferoase ale pieselor de prelucrat.

Cod articol: 5500336
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5500336
EAN / GTIN 7291075042627
Număr producător 5500336
L-Număr L23950 329

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 80°, negativă, pe o singură față, pentru prelucrarea materialelor moi și neferoase ale pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: 12
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.35 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev