CNMG 160612-NR IC807 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică, de 80°, cu formator de așchii special, pentru tăieri grele

Cod articol: 5550257
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550257
EAN / GTIN 7291075108279
Număr producător 5550257
L-Număr L23950 584

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică, de 80°, cu formator de așchii special, pentru tăieri grele

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: NR
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev