CNMG 120412-PP IC807 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică de 80° pentru prelucrarea materialelor foarte rezistente ale piesei de prelucrat cu parametri de tăiere medii

Cod articol: 5550253
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550253
EAN / GTIN 7291075041705
Număr producător 5550253
L-Număr L23950 566

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică de 80° pentru prelucrarea materialelor foarte rezistente ale piesei de prelucrat cu parametri de tăiere medii

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PP
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.18 mm/rev