CNMG 120408-FWT IC520N Plăcuţe cermet cu două fețe, rombică de 80°, pentru operațiuni de strunjire de degroșare și finisare

Cod articol: 5521249
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5521249
EAN / GTIN 7291075374360
Număr producător 5521249
L-Număr L23950 1049

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cermet cu două fețe, rombică de 80°, pentru operațiuni de strunjire de degroșare și finisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev