CCMT 09T304-FPC IC520N Plăcuţe Cermet 80° cu o singură față, rombică, pentru prefinisare și finisare

Cod articol: 6170082
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6170082
EAN / GTIN 7291075374698
Număr producător 6170082
L-Număr L23950 786

Descriere

Descriere:

Plăcuţe Cermet 80° cu o singură față, rombică, pentru prefinisare și finisare

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev