PCLNL 2525X-12X-JHP-MC Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Cod articol: 3605956
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3605956
EAN / GTIN 7291075356786
Număr producător 3605956
L-Număr L23990 1734

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 118 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1207, CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate