Cuţit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 12/06mm

Cod articol: 260611 12/06
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRDCN 1212F06
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0602
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 9 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 12,4 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 15
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260611 12/06
EAN / GTIN 4062406059316
Număr producător 260611 12/06