Cap de strunjit pe dreapta 40/16HP mm

Cod articol: 320420 40/16HP
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 16HP
Suport PSC
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă 16E..
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320420 40/16HP
EAN / GTIN 2050002063105
Număr producător TOP52GR4,0

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.