NQCH12R-DGTL-2D24SH-JHP Capete indexabile modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP pe două fețe, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3429683
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3429683
EAN / GTIN 7291075480207
Număr producător 3429683
L-Număr L23920 572

Descriere

Descriere:

Capete indexabile modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP pe două fețe, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 16.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.8 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 24 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate