NQCH12R-DGTL-1D22SH-JHP Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP cu două fețe, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3427088
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3427088
EAN / GTIN 7291075486957
Număr producător 3427088
L-Număr L23920 3012

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1 mm
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 1 mm
  • Înălțime totală (OAH): 16,2 mm
  • Lungime totală (OAL): 28,8 mm

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1 mm
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Înălţimea totala (OAH): 16.2 mm
  • Lungime totala (OAL): 28.8 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate