DGFH 26-4 Suporți pentru muchii de tăiere cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și despicare.

Cod articol: 2301243
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301243
EAN / GTIN 7291075042962
Număr producător 2301243
L-Număr L23920 1542

Descriere

Descriere:

Suporți pentru muchii de tăiere cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și debitare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 80 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate