Plăcuţă de profilat canale cu rază completă 2/30

Cod articol: GG2746 2/30
Setați prețul 30 buc. (13,60 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Număr de bucăţi 30
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,6 mm
Avans f 0,06 mm/rot - 0,14 mm/rot
Conţinut 273735 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2746 2/30
EAN / GTIN 4067263097662

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături