Inserții de tăiere TANGGRIP TNF-IQ 3/0,3 mm

Cod articol: 274222 3/0,3
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 150 m/min
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază la colţ R 0,3 mm
Categorie IC808
Toleranţă lăţime de canelare w 0,05 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,15 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie TANG-GRIP
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului TNF 3P-IQ IC808
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274222 3/0,3
EAN / GTIN 7291075326161
Număr producător 6200476

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiş moale. Control optim al așchiilor și evacuare a așchiilor. Viteze de alimentare reduse spre medii.

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274202274205.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate