Suport clemă PENTACUT PCH-17 20/17 mm

Cod articol: 273950 20/17
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 17 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 4 mm
Lungime cap L1 17 mm
Lungimea totală L 120 mm
OAH 25,6 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului PCHRS 20-17
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273950 20/17
EAN / GTIN 7291075389593
Număr producător 3337217

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lucrul la același nivel pe umerii piesei de prelucrat pentru lățimi de canelare de 0,25 mm – 3,18 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273956273959.

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiți plăcuțe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiți plăcuțe pe stânga.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate