GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu bridă pe dreapta

Cod articol: 272004
de la 
La cerere
Livrabil
12 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco cod 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate