GARANT Master eco Cuţit de strunjire scurt 20/16 mm

Cod articol: 251697 20/16
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport MVJNR/L 2020H16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259033 10
şurub pentru portplăcuţă 259027 7
Gheară de strângere 259038 19
Şurub pentru gheara de strângere 259021 7
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit tip eco

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251697 20/16
EAN / GTIN 4062406734640

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco cod 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate