simturn AX Cuţit pentru strunjire pe dreapta CBN 1 mm

Cod articol: 270577 1
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului A53KCBN8
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 1 mm
Lungime utilă 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Răcire interioară nu
Rază R 0,1 mm
f 0,45 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,05 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Număr producător A04.1804.06.10.10YUR CBN8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 67 HRC
H
90
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8