{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 48 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Număr plăcuţe amovibile | 4 | |
Înălţimea canalului ap | 22 mm | |
⌀ gulerului d1 | 27 mm | |
Lungime activă L1 | 58 mm | |
Lungimea totală Lges | 130 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU130608 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Denumirea producătorului | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 227700 48/2 | |
EAN / GTIN | 7291075332872 | |
Număr producător | 3106543 |