{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,2×D la frezare laterală; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC | 0,025 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202978 8 | |
EAN / GTIN | 4045197431462 | |
Număr producător | 202978 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
83,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
92,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,2×D la frezare laterală; 0,1×D | 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală |
Inel colorat | roşu | galben | galben |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Tip | H | W | W |