Freze de degroşare din carbură MTC / TPC 20 mm

Cod articol: 202978 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,2×D la frezare laterală; 0,1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC; TPC
Lungimea tăişului Lc 60 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 70 mm
⌀ de degajare D1 19 mm
Lungimea totală L 126 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,25 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC 0,05 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202978 20
EAN / GTIN 4045197431516

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
115
Oţel < 1400 N/mm²
P
115
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
30
Oţel < 65 HRC
H
25
Oţel < 67 HRC
H
20
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Reducere semnificativă a forţei de aşchiere datorită spiralei la 45°.
Special pentru strategia trohoidală de frezare.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Notă:

La materiale > 55 HRC, recomandăm reducerea adâncimii de aşchiere la ap= 0,25×D...0,5×D.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături