DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Cod articol: 220317 2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Unghiul elicei: 32

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
⌀ de tăiere D 2 mm
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Împărţirea tăişului inegal
Unghiul elicei 32 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Suport recomandat cu filet
Lungimea tăişului L2 3 mm
⌀ D2 9,6 mm
Lungime activă L1 3 mm
Lungimea totală L 20 mm
DUO-LOCK Interfaţă DL10
Deschidere SW 8 mm
Moment de strângere recomandat 20 Nm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,04 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,018 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,036 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220317 2
EAN / GTIN 4034221140029
Număr producător DL10F2004MN0200CDA

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.
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
    ⌀ f9 D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături