HELI3MILL Freză 40/5 mm

Cod articol: 226486 40/5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
⌀ D3 36 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 76,4 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 79 mm
Frezare circulară a găurii ap 3,2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,6 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 289,98 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TP..1003..
Denumirea producătorului HM390 FTP D040-5-16-10
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Număr producător 3106423

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ DC / număr de dinți Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături