{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 200 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 63 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,3 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,1 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 220,9 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | |
Denumirea producătorului | HM390 ETP D32-4-C32-10-B | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226480 32/4L | |
EAN / GTIN | 7291075314021 | |
Număr producător | 3107039 |