MTECB 1615E48 2.5ISO IC908 Freză de frezat filete din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizată numai pentru filete interioare.

Cod articol: 5605391
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605391
EAN / GTIN 7291075197846
Număr producător 5605391
L-Număr L24210 354

Descriere

Descriere:

Freză de frezat filete din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizată numai pentru filete interioare.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 48.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 105 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2.5 mm
  • Lungime utilă (LU): 48.8 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate