MTECB 0750D11 11.5NPT IC908 Freze de filetare din carbură cu gaură de răcire pentru un profil de filet NPT extern sau intern

Cod articol: 5605137
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605137
EAN / GTIN 7291075198423
Număr producător 5605137
L-Număr L24210 195

Descriere

Descriere:

Freze de filetare din carbură cu gaură de răcire pentru un profil de filet NPT extern sau intern

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.17″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Număr paşi per inch (tăiş: 11.5 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate