MTECB 0625C15 9UN IC908 Freze cu filet din carbură cu gaură de răcire pentru profilul de filet intern UN

Cod articol: 5605133
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605133
EAN / GTIN 7291075422719
Număr producător 5605133
L-Număr L24210 186

Descriere

Descriere:

Freze cu filet din carbură cu gaură de răcire pentru profilul de filet intern UN

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Dimensiunea filetului: 7/8
  • Număr paşi per inch (tăiş: 9 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate