MTECB 0312C04 27NPTF IC908 Freze de filetare din carbură cu găuri de răcire, pentru profil de filet NPTF extern sau intern

Cod articol: 5605138
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605138
EAN / GTIN 7291075198430
Număr producător 5605138
L-Număr L24210 194

Descriere

Descriere:

Freze de filetare din carbură cu găuri de răcire, pentru profil de filet NPTF extern sau intern

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.313″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.299″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.43″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): NPTF60
  • Număr paşi per inch (tăiş: 27 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate