MTEC 2020D39 8NPT IC908 Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare NPT

Cod articol: 5603894
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603894
EAN / GTIN 7291075168082
Număr producător 5603894
L-Număr L24210 377

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare NPT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 39.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 105 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Pasul filetului (TP): 3.175 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 8 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate