MTEC 1616E41 12UN IC908 Freză de frezat filete din carbură UN pentru filete interioare

Cod articol: 5603881
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603881
EAN / GTIN 7291075167719
Număr producător 5603881
L-Număr L24210 370

Descriere

Descriere:

Freză de frezat filete din carbură UN pentru filete interioare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 41.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 2.117 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 12 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate