MTEC 0625C23 3.0ISO IC908 Freze de filetare interioară din carbură pentru profil de filet ISO

Cod articol: 5605361
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605361
EAN / GTIN 7291075167504
Număr producător 5605361
L-Număr L24210 212

Descriere

Descriere:

Freze de filetare interioară din carbură pentru profil de filet ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.31″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 3 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate