MTEC 0606C9 28W IC908 Freze de frezat filete din carbură pentru filete interioare și exterioare BSP

Cod articol: 5603900
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603900
EAN / GTIN 7291075167511
Număr producător 5603900
L-Număr L24210 381

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură pentru filete interioare și exterioare BSP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): WH55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 28 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate