MTEC 0606C16 16UN IC908 Freză de frezat filete din carbură UN pentru filete interioare

Cod articol: 5603875
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603875
EAN / GTIN 7291075167665
Număr producător 5603875
L-Număr L24210 42

Descriere

Descriere:

Freză de frezat filete din carbură UN pentru filete interioare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 1.588 mm
  • Dimensiunea filetului 3/8
  • Număr paşi per inch (tăiş) 16 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate