{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 20 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lungimea totală L | 37,3 mm | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Lungime cap l | 20 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 3,5 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
cheie de strângere recomandată Cod 219987; Cod 219986 | 13×4 | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max pentru canale complete | 2,5 | |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet |
Cod articol | 210380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543189 |