{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 1,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 28 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Rază R | 0,9 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207242 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406284893 | |
Număr producător | 207242 1,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,8mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
47,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
44,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
47,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
67,57 €
54,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | roşu | negru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 28 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
⌀ cozii Ds | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip produs | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic |