DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,0 mm

Cod articol: 220307 10/1,0
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Unghiul elicei: 37

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperit
⌀ capului de filetat D 10 mm
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Tip W
Număr de dinţi Z 4
Împărţirea tăişului inegal
Unghiul elicei 37 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Toleranţă ⌀ nominal f8
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
⌀ D2 9,6 mm
Lungime activă L1 15 mm
Lungimea totală L 20 mm
DUO-LOCK Interfaţă DL10
Deschidere SW 8 mm
Moment de strângere recomandat 20 Nm
Rază la colţ 1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Tip de coadă cu filet
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220307 10/1,0
EAN / GTIN 4034221141194
Număr producător DL10F1004MN1000R1.00D-

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
240
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături